Beli terminal battery di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. IWARA Klem Accu
    Mulai

    Rp43.900

    IWARA Klem Accu
    atribut:
    • Type: 40 Amp
    • Material: Lead Material
  2. Wipro Battery Terminal Set
    Mulai

    Rp87.900

    Wipro Battery Terminal Set
    atribut:
    • Size (mm): 18+16
  3. SEIWA Battery Clamp Terminal (Klem Aki)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    SEIWA Battery Clamp Terminal (Klem Aki)
    atribut:
    • Accessories: bolts and nuts
    • Bolt Diameter (Φmm): 10
    • Mass (g): 95
    • Material: brass
    • Type: Bolt Type
    • Voltage (V): 12 to 24
  4. ALDO Quick Battery Head Clamp (Klem Aki)
    Mulai

    Rp129.900

    ALDO Quick Battery Head Clamp (Klem Aki)
    atribut:
    • Body: Brass (Kuningan)
    • Bolt and Nuts: Iron
    • Locking Handle: Aluminium
  5. Future Star Metal Plank
    Mulai

    Rp369.900

    Future Star Metal Plank
    atribut:
    • Size (mm): 250x50
  6. Yuasa Water Accu (Air Aki)
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp9.900

    Yuasa Water Accu (Air Aki)
    Deskripsi:
    - Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.
    atribut:
    • Volume (ml): 1000
  7. MUTU Stock Pot (Panci)
    Mulai

    Rp309.900

    MUTU Stock Pot (Panci)
    Deskripsi:
    Stockpot berdiameter 50 cm dan tinggi 50 cm dengan lapisan marbel anti lengket yang mudah dibersihkan dan 2 handle anti panas. Stockpot ini juga dilengkapi dengan tutup stainless. Dengan warna elegan, Stock Pot akan terlihat cantik di dapur Anda.Spesifikasi :Stainless steel materialDimensi (mm) : Diameter 500X500Ketebalan : 0.8 mmketebalan alasnya : 4 mmKapasitas : 98 LiterSuitables for induction cooker
  8. TITAN Tali Kernmantel Statis Putih dengan Penanda Hitam (Tali Statis)
    Mulai

    Rp4.499.900

    TITAN Tali Kernmantel Statis Putih dengan Penanda Hitam (Tali Statis)
    Deskripsi:
    48 Strands Braided Rope
    atribut:
    • Strength Test Result (kgf): 2142
  9. Maspion Logam Jawa Panci Kaldu
    Mulai

    Rp98.900

    Maspion Logam Jawa Panci Kaldu
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Handle: Aluminium
    • Finishing Outside: Polish
    • Finishing Inside: Polish
    • Cover: Aluminium Cover
    • Color: Silver
    • Ignition: Gas Stove
  10. Subron Stock Pot Stainless Steel (Panci)
    Mulai

    Rp699.900

    Subron Stock Pot Stainless Steel (Panci)
    atribut:
    • Height (cm): 30
    • Inner Diameter (cm): 30
    • Thickness (mm): 0.32-0.52
    • Material: SUS 410 Stainless
  11. TRUSCO Stainless Steel Tweezers
    Mulai

    Rp769.900

    TRUSCO Stainless Steel Tweezers
    Deskripsi:
    Use:Pinch small stuff
    atribut:
    • Material: Acid Resistant and Anti-magnetic Stainless Steel (SUS304L)
    • Tip: Tipped Rounded End Type
    • Total Length (mm): 120
    • Width (mm): 10
  12. Superior Glove Chemstop Green Double Dipped PVC Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp139.900

    Superior Glove Chemstop Green Double Dipped PVC Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Our Chemstop F236 gloves are designed to guard against chemicals and solvents.  PVC double-coated for longer wear life, the Chemstop F236 won't stiffen in cold temperatures and features an anti-slip finish that ensures grip on wet surfaces.
    atribut:
    • Size: XL
    • Instructions: Do Not Launder
    • Abrasion: ANSI Level 4
    • Cut: None
    • Puncture (Probe): ANSI Level 2
    • Material: None
    • Cuff Length (inch): 14
    • Cuff Style: Gauntlet
    • Palm Coating: None
    • CE Certification Code: None
    • Case Dimensions (inch): 17x16.25x12.25
    • Dip Type: None
    • Extended Sizes: None
    • Gauge: None
    • Heat: None
    • Impact: None
  13. Cerro Polyester Kernmantle Rope
    Mulai

    Rp2.899.900

    Cerro Polyester Kernmantle Rope
    Deskripsi:
    Produk ini juga merupakan tali yang dibangun dengan inti interior (thekern) yang dilindungi oleh selubung luar anyaman (mantel) yang dirancang untuk mengoptimalkan kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitas. serat inti memberikan kekuatan tarik tali, sementara selubung melindungi inti dari abrasi saat digunakan. Tali karmantel ini memiliki bahan Polyester.
Daftar Harga terminal battery Terbaru October 2026
IWARA Klem AccuRp43.900
ALDO Battery Head Clamp (Klem Aki)Rp109.900
KRISBOW Kepala Aki Kuningan Tipe JepangRp52.900
Wipro Battery Terminal SetRp87.900
ALDO Brass Battery Terminal Clamp (Klem Aki)Rp119.900
SEIWA Battery Clamp Terminal (Klem Aki)Rp179.900
ALDO Quick Battery Head Clamp (Klem Aki)Rp129.900
Future Star Metal PlankRp369.900
Yuasa Water Accu (Air Aki)Rp9.900
MUTU Stock Pot (Panci)Rp309.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait